Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Endstück, 133x66 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 306132

  • Breite - 133 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126306132

Sonepar Artikelnummer

120350698

Hersteller Artikelnummer

306132

Hersteller Typ

BE1308.8

Hersteller Artikel Nr.:

306132

Breite:

133 mm

Tiefe:

66 mm

Ausführung:

symmetrisch

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Geeignet für:

links/rechts

Schnittkaschierung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.035 kg

Gerätekanal-Endstück, einschließlich vormontiertem Tragschienen-Befestigungselement 679 zur Fixierung des Endstückes in den zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil der Gerätekanalunterteile bzw. Formstücke, halogenfrei. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 132,5 x 65,5 mm für Gerätekanalunterteil : BU651308.. Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)