NIEDAX - Endstück, 173x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 069297
Breite - 173 mm
Tiefe - 66 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126069297
Sonepar Artikelnummer
120409576
Hersteller Artikelnummer
069297
Hersteller Typ
BE1708.6
Hersteller Artikel Nr.:
069297
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.034 kg


