Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Endstück, 18x17,5 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350593

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 17.5 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126350593

Sonepar Artikelnummer

120385049

Hersteller Artikelnummer

350593

Hersteller Typ

E2020.3

Hersteller Artikel Nr.:

350593

Höhe:

18 mm

Breite:

17.5 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.004 kg

Endstück, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalende. Verwendung für : Elektroinstallationskanal HKL2020.3 Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 18 x 17,5 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer)