NIEDAX - Endstück, 24x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 362008
Höhe - 24 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126362008
Sonepar Artikelnummer
120409600
Hersteller Artikelnummer
362008
Hersteller Typ
E2540.6
Hersteller Artikel Nr.:
362008
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.004 kg


