NIEDAX - Endstück, 32x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212488
Höhe - 32 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126212488
Sonepar Artikelnummer
120409601
Hersteller Artikelnummer
212488
Hersteller Typ
E3030.6
Hersteller Artikel Nr.:
212488
Höhe:
32 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


