NIEDAX - Endstück, 40x38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212464
Höhe - 40 mm
Breite - 38 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126212464
Sonepar Artikelnummer
120409602
Hersteller Artikelnummer
212464
Hersteller Typ
E4040.6
Hersteller Artikel Nr.:
212464
Höhe:
40 mm
Breite:
38 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.011 kg


