NIEDAX - Endstück, 41,5x41,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062649
Höhe - 41.5 mm
Breite - 41.5 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126062649
Sonepar Artikelnummer
120559112
Hersteller Artikelnummer
062649
Hersteller Typ
EDKE50.3
Hersteller Artikel Nr.:
062649
Höhe:
41.5 mm
Breite:
41.5 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg


