Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Endstück, 60x230 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077261

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 230 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126077261

Sonepar Artikelnummer

120409610

Hersteller Artikelnummer

077261

Hersteller Typ

EG60230.6

Hersteller Artikel Nr.:

077261

Höhe:

60 mm

Breite:

230 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.053 kg

Endstück, einschließlich Befestigungselement 679. Verwendung für : Elektroinstallationskanal HKL60230.6 Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 60 x 230 mm Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich) Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer)