NIEDAX - Endstück links, 53x17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064285
Höhe - 53 mm
Tiefe - 18.6 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126064285
Sonepar Artikelnummer
120564499
Hersteller Artikelnummer
064285
Hersteller Typ
SFE50L.3
Hersteller Artikel Nr.:
064285
Höhe:
53 mm
Tiefe:
18.6 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


