NIEDAX - Endstück rechts, 53x17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061628
Höhe - 53 mm
Tiefe - 17 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126061628
Sonepar Artikelnummer
120564504
Hersteller Artikelnummer
061628
Hersteller Typ
SFE50R.6
Hersteller Artikel Nr.:
061628
Höhe:
53 mm
Tiefe:
17 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


