NIEDAX - Endstück rechts, 70x21,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064247
Höhe - 70 mm
Tiefe - 21.6 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126064247
Sonepar Artikelnummer
120564510
Hersteller Artikelnummer
064247
Hersteller Typ
SFE70R.3
Hersteller Artikel Nr.:
064247
Höhe:
70 mm
Tiefe:
21.6 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


