Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Endtülle (PVC) IEC 25, =25 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Endtülle (PVC) IEC 25, =25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000676

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046933000676

Sonepar Artikelnummer

120955456

Hersteller Artikelnummer

000676

Hersteller Typ

IEE 25

Hersteller Artikel Nr.:

000676

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Endtülle, mit gleich langem Innen- und Außenschenkel, zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 / IEC 423 und andere Rohre mit gleichen Außendurchmessern, zum Schutz der Kabel beim Auslass / Kabelzug, halogenhaltig. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Endtülle anzubringen. Verwendung für : Muffenrohr-fm, einseitig FM-MR .. Steckrohr-IEC IESR .. Gewinderohr-IEC, einseitig IEGR .. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 25 mm Länge L : 20 mm Einsatztemperatur : 0° bis 50°C Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich) Werkstoff : Polyvinylchlorid, weich (PVC, weich)