NIEDAX - Erdungsklemme, Potentialauslgeichs-/Erdungsl. 4 bis 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 165643
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 4 .. 10 mm²
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339165643
Sonepar Artikelnummer
120984010
Hersteller Artikelnummer
165643
Hersteller Typ
MTEKM 4X10 E10
Hersteller Artikel Nr.:
165643
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
4 .. 10 mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.025 kg


