NIEDAX - Erdungsklemme, Potentialauslgeichs-/Erdungsl. 6 bis 25 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168125
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 6 .. 25 mm²
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - verzinnt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339168125
Sonepar Artikelnummer
120984011
Hersteller Artikelnummer
168125
Hersteller Typ
MTEKM 6X25 MS
Hersteller Artikel Nr.:
168125
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
6 .. 25 mm²
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.039 kg


