NIEDAX - Flacheisensprosse, 30x3000 mm, t=5,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300402
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339300402
Sonepar Artikelnummer
120564633
Hersteller Artikelnummer
300402
Hersteller Typ
SPM 50X5/3 B
Hersteller Artikel Nr.:
300402
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.658 kg


