NIEDAX - Flachkopfschraube M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 729357
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)
Kopfform - Flachkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339729357
Sonepar Artikelnummer
120559237
Hersteller Artikelnummer
729357
Hersteller Typ
FK 6X10 E4
Hersteller Artikel Nr.:
729357
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Kopfform:
Flachkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
10 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.004 kg


