NIEDAX - Flachkopfschraube M6 mit Schlitz, DIN EN ISO 1580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 461103
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - Flachkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339461103
Sonepar Artikelnummer
120565715
Hersteller Artikelnummer
461103
Hersteller Typ
ZKM 6X16
Hersteller Artikel Nr.:
461103
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
3.6 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


