NIEDAX - Flachkopfschraube M6 nach DIN EN ISO 1580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207053
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - Flachkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339207053
Sonepar Artikelnummer
120559238
Hersteller Artikelnummer
207053
Hersteller Typ
FK 6X12
Hersteller Artikel Nr.:
207053
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.005 kg


