NIEDAX - Flachrundkopfschraube M10 ähnlich DIN 603, Länge 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206902
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013339206902
Sonepar Artikelnummer
120383726
Hersteller Artikelnummer
206902
Hersteller Typ
FLM 10X25 F
Hersteller Artikel Nr.:
206902
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
24 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.040 kg


