NIEDAX - Flachrundkopfschraube M12 ähnlich DIN 603, Länge 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 071715
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339071715
Sonepar Artikelnummer
120559248
Hersteller Artikelnummer
071715
Hersteller Typ
FLM 12X25 F
Hersteller Artikel Nr.:
071715
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
18 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
24 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.060 kg


