NIEDAX - Flachrundkopfschraube M12 ähnlich DIN 603, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207008
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339207008
Sonepar Artikelnummer
120383727
Hersteller Artikelnummer
207008
Hersteller Typ
FLM 12X30 F
Hersteller Artikel Nr.:
207008
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
30 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
18 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
30 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.080 kg


