NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101825
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339101825
Sonepar Artikelnummer
120559252
Hersteller Artikelnummer
101825
Hersteller Typ
FLM 6X20 E4
Hersteller Artikel Nr.:
101825
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.009 kg


