NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6, ähnlich DIN 603, Länge 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206209
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013339206209
Sonepar Artikelnummer
120383728
Hersteller Artikelnummer
206209
Hersteller Typ
FLM 6X12
Hersteller Artikel Nr.:
206209
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
13.5 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
RAL-Nummer:
0
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.008 kg


