NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 ähnlich DIN 603, Länge 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 729104
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339729104
Sonepar Artikelnummer
120559250
Hersteller Artikelnummer
729104
Hersteller Typ
FLM 6X12 E5
Hersteller Artikel Nr.:
729104
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
13.5 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.008 kg


