Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 ähnlich DIN 603, Länge 16 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 ähnlich DIN 603, Länge 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008964

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339008964

Sonepar Artikelnummer

120559251

Hersteller Artikelnummer

008964

Hersteller Typ

FLM 6X16 E5

Hersteller Artikel Nr.:

008964

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Flachrundkopfschraube Niedax FLM 6×16 E5, M6, Länge 16 mm, ähnlich DIN 603, blank. Für die Verbindung von Niedax-Kabelrinnen und Zubehör, blank-Ausführung (E5) für Bereiche ohne erhöhte Korrosionsanforderungen.