NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 ähnlich DIN 603, Länge 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064779
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339064779
Sonepar Artikelnummer
120395528
Hersteller Artikelnummer
064779
Hersteller Typ
FLMU 6X20 F
Hersteller Artikel Nr.:
064779
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
20 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.010 kg


