Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 nach DIN 603, Länge 16 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 nach DIN 603, Länge 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 729159

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339729159

Sonepar Artikelnummer

120559239

Hersteller Artikelnummer

729159

Hersteller Typ

FLDM 6X16 E4

Hersteller Artikel Nr.:

729159

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Flachrundkopfschraube Niedax FLDM 6×16 E4, M6, Länge 16 mm, nach DIN 603, feuerverzinkt. Für die Verbindung von Niedax-Kabelrinnen, Bügeln und Zubehör, DIN-603-Ausführung mit dem für Niedax-Zubehör typischen Vierkantansatz unter dem Kopf.