Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 nach DIN 603, Länge 25 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 nach DIN 603, Länge 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008940

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181595

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339008940

Sonepar Artikelnummer

120559240

Hersteller Artikelnummer

008940

Hersteller Typ

FLDM 6X25 E3

Hersteller Artikel Nr.:

008940

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Flachrundkopfschraube M6 DIN 603 Länge 25mm Niedax. Maschinenschraube M6x25.