NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 nach DIN 603, Länge 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 945658
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339945658
Sonepar Artikelnummer
120559241
Hersteller Artikelnummer
945658
Hersteller Typ
FLDM 6X30
Hersteller Artikel Nr.:
945658
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
30 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.013 kg


