NIEDAX - Flachrundkopfschraube M6 nach DIN 603, Länge 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343829
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339343829
Sonepar Artikelnummer
120559243
Hersteller Artikelnummer
343829
Hersteller Typ
FLDM 6X45 E3
Hersteller Artikel Nr.:
343829
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
45 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
13.5 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.016 kg


