NIEDAX - Flachrundkopfschraube M8 ähnlich DIN 603, Länge 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206605
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339206605
Sonepar Artikelnummer
120559253
Hersteller Artikelnummer
206605
Hersteller Typ
FLM 8X13 F
Hersteller Artikel Nr.:
206605
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
13 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
13 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
18 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.020 kg


