NIEDAX - Flachrundkopfschraube M8 ähnlich DIN 603, Länge 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343843
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339343843
Sonepar Artikelnummer
120559254
Hersteller Artikelnummer
343843
Hersteller Typ
FLM 8X16 E3
Hersteller Artikel Nr.:
343843
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
18 mm
Mit Flansch:
Ja
Mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.020 kg


