Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Flachrundkopfschraube M8 nach DIN 603, Länge 45 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Flachrundkopfschraube M8 nach DIN 603, Länge 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060610

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181595

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339060610

Sonepar Artikelnummer

120559245

Hersteller Artikelnummer

060610

Hersteller Typ

FLDM 8X45

Hersteller Artikel Nr.:

060610

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Flachrundkopfschraube M8 DIN 603 Länge 45mm Niedax. Maschinenschraube M8x45.