Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Flachrundschraube M6 ähnlich DIN 603, Hutmutter, Länge 12 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Flachrundschraube M6 ähnlich DIN 603, Hutmutter, Länge 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207039

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339207039

Sonepar Artikelnummer

120559246

Hersteller Artikelnummer

207039

Hersteller Typ

FLHM 6X12

Hersteller Artikel Nr.:

207039

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Kopfform:

Flachrundkopf

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Schraubsystem:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Mit Mutter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181595

Flachrundschraube ähnlich DIN 603 mit Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089 und Hutmutter nach DIN 1587, galv. verz. nach DIN 50961/50979 und DIN EN ISO 2081, blaupassiviert. Gewinde: M 6. Länge: 12 mm