NIEDAX - Flachwinkel 45° mit Deckel, 60x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 534302
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 45 °
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339534302
Sonepar Artikelnummer
120561758
Hersteller Artikelnummer
534302
Hersteller Typ
LEWB 60.200
Hersteller Artikel Nr.:
534302
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.012 kg


