Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Bodenlochung, 105x66 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Bodenlochung, 105x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052886

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 66 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Oberteilbreite 1 - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126052886

Sonepar Artikelnummer

120409580

Hersteller Artikelnummer

052886

Hersteller Typ

BW1058.3

Hersteller Artikel Nr.:

052886

Breite:

105 mm

Tiefe:

66 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Oberteilbreite 1:

80 mm

Richtung:

steigend/fallend

Ausführung:

Unterteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Symmetrisch:

Ja

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Ja

Mit Kanalverbinder:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.309 kg

Gerätekanal-Flachwinkel 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Schenkellänge aussen : 240 mm für Gerätekanalunterteil : BU651058.. Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)