NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Bodenlochung, 133x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054132
Breite - 133 mm
Tiefe - 66 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126054132
Sonepar Artikelnummer
120409583
Hersteller Artikelnummer
054132
Hersteller Typ
BW1308.6
Hersteller Artikel Nr.:
054132
Breite:
133 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.431 kg


