NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Bodenlochung, 173x66 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365610
Breite - 173 mm
Tiefe - 66 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126365610
Sonepar Artikelnummer
120409584
Hersteller Artikelnummer
365610
Hersteller Typ
BW1708.3
Hersteller Artikel Nr.:
365610
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.577 kg


