NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Laschen, 18x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212402
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126212402
Sonepar Artikelnummer
120409638
Hersteller Artikelnummer
212402
Hersteller Typ
FW2030.6
Hersteller Artikel Nr.:
212402
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


