NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Laschen, 24x40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190687
Höhe - 24 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126190687
Sonepar Artikelnummer
120409639
Hersteller Artikelnummer
190687
Hersteller Typ
FW2540.3
Hersteller Artikel Nr.:
190687
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.014 kg


