Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Laschen, 32x30 mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Flachwinkel 90°, mit Laschen, 32x30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190670

  • Höhe - 32 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126190670

Sonepar Artikelnummer

120409641

Hersteller Artikelnummer

190670

Hersteller Typ

FW3030.3

Hersteller Artikel Nr.:

190670

Höhe:

32 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.012 kg

Vertikaleck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL3030.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 32 x 30 mm Schenkellänge außen : 43 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)