NIEDAX - Flexibler Verdrahtungskanal, Breite 20 mm, Länge 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374155
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Höhe - 20 mm
Breite - 20 mm
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126374155
Sonepar Artikelnummer
120565149
Hersteller Artikelnummer
374155
Hersteller Typ
VKFL20
Hersteller Artikel Nr.:
374155
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Klebefolie
Farbe:
grau
Durchmesser:
20 mm
Schlitzabstand:
4.5 mm
Schlitzbreite:
8.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
314 mm²
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.034 kg


