NIEDAX - Flexibler Verdrahtungskanal, Breite 40 mm, Länge 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374179
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126374179
Sonepar Artikelnummer
120565151
Hersteller Artikelnummer
374179
Hersteller Typ
VKFL40
Hersteller Artikel Nr.:
374179
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Klebefolie
Farbe:
grau
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
4.5 mm
Schlitzbreite:
8.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
1256 mm²
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.066 kg


