NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, f. Kabel-Ø 100-110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107407
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 100 .. 110 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107407
Sonepar Artikelnummer
120560576
Hersteller Artikelnummer
107407
Hersteller Typ
GW 110
Hersteller Artikel Nr.:
107407
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
100 .. 110 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


