NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 10-14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107605
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339107605
Sonepar Artikelnummer
120560591
Hersteller Artikelnummer
107605
Hersteller Typ
GWA 14
Hersteller Artikel Nr.:
107605
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
10 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


