NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 12-16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105601
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 12 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339105601
Sonepar Artikelnummer
120384107
Hersteller Artikelnummer
105601
Hersteller Typ
GW 16
Hersteller Artikel Nr.:
105601
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
12 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


