NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 14-18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105700
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 14 .. 18 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339105700
Sonepar Artikelnummer
120560578
Hersteller Artikelnummer
105700
Hersteller Typ
GW 18
Hersteller Artikel Nr.:
105700
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
14 .. 18 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


