NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 18-22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105809
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 18 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339105809
Sonepar Artikelnummer
120384108
Hersteller Artikelnummer
105809
Hersteller Typ
GW 22
Hersteller Artikel Nr.:
105809
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
18 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


