NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 22-26 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108008
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 22 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 26 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339108008
Sonepar Artikelnummer
120560595
Hersteller Artikelnummer
108008
Hersteller Typ
GWA 26
Hersteller Artikel Nr.:
108008
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22 .. 26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


