NIEDAX - Gegenwanne für Hammerfuß-Bügelschelle, für Kabel-Ø 26-30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106004
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339106004
Sonepar Artikelnummer
120560579
Hersteller Artikelnummer
106004
Hersteller Typ
GW 30
Hersteller Artikel Nr.:
106004
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


